Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-9340214 Herst.-Nr.: 9340.214 EAN/GTIN: 4028177536746 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3900 g | | Breite | 1100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,66* | € 47,30* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,34* | € 48,63* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 37,59* | € 48,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 38,32* | € 49,24* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,19* | € 49,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 36,66* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|