Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-4TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 12mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-4TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4TBN - Transparent - schwarz auf transparent - 12mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30356787
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S654012
EAN/GTIN:
     8715946611273
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dieses transparente Band eignet sich perfekt für schlichte Etiketten und ist in Breiten von 6 bis 36 mm erhältlich. Wahlweise mit weißem und schwarzem Text. • Für besonders schlichte Etiketten • Flexible Breiten von 6 bis 36 mm*1 • Weißer oder schwarzer Text auf transparentem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf transparent
Ursprungsland
Japan
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,67*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,55*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,12*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 31,14*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,15*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 529,61*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 905,91*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.384,69*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 397,62*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 226,53*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 112,68*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 301,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.