Mit der Original Brother TZe-131S Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selb...
Abwischbar, reißfest und einfach anzuwenden. In verschiedenen Farben erhältlich für einen zusätzlichen visuellen Effekt und eine einfache Kommunikation
Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistung...
Mit der Original Brother TZe-S131 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die Etik...
Jetzt brauchen Sie nie wieder Etiketten in Kleidungsstücke, Handtücher oder auf Rucksäcke zu nähen. Drucken Sie einfach das Etikett aus und bügeln Sie es auf.
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN Mit diesem leistungsstarken Etikettendrucker können Sie Barcodes drucken oder Ihre Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und...
Von texturierten Flächen bis zu Kabeln ist Vinyl ideal für fast jede Etikettieranwendung. Vinyl bietet Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung, wodurch es ideal für di...
Dieses transparente Band eignet sich perfekt für schlichte Etiketten und ist in Breiten von 6 bis 36 mm erhältlich. Wahlweise mit weißem und schwarzem Text. • Für besonders schlichte Etiketten • Fl...
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen...
HG-Multipack HG-Multipack, Inhalt: 5 Schriftbänder pro Packung; laminiert, schwarz auf transparent, 12 mm Breite, 8 m Länge, bis zu 80 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit (bei Verwendung des PT-9700PC/...
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf transparent, VE 1 Stk. In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kass...
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf transparent, VE 5 Stk. In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kass...
Casio XR-12X1 - Selbstklebend - schwarz auf durchsichtig - Rolle (1,2 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für Disc Title Printer CW-L300; KL 170, 60, 60SR, 780, 8100, 8200
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: GL100,-PT200,-PT1000,-PT1000BM,-PT1010,-PT1010B,-PT1010NB,-PT1010R,-PT1010S,-PT1090,-PT1090BK,-PT1100,-PT1100SB,-PT1100S...
G&G Schriftband / laminiert / schwarz auf farblos / 12mm x 8m ersetzt tze-131 ersetzt Brother tze-131 Vorteile von G&G Produkten Hersteller ist nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert Toner-Laufle...
Mit der Original Brother TX-131 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbst...