Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6112.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6112.500
Rittal CP 6112.500
Rittal CP 6112.500
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30357201
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6112.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsäule, klein, geeignet für schwere Aufbauten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1159 mm
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6212320
ab € 52,20*
Zubehör
Rittal
6212300
ab € 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.