Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VESA-Adapter 100x100-400x400, variabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE VESA-Adapter 100x100-400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100-400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100-400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100-400x400, variabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30361800
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1103
EAN/GTIN:
     7611990188734
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Zur Adaption von Bildschirmen mit VESA 400, 200 (400x400mm) an Befestigungssysteme mit VESA 100 (100x100mm)
    - Variabel einstellbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
857 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.