Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNNE 37-70-ET TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNNE 37-70-ET TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
SUNNE 37-70-ET TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30362085
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     37-70-ET
EAN/GTIN:
     6956745152846
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 14 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.