Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNNE 37-63-EA2 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNNE 37-63-EA2 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
SUNNE 37-63-EA2 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
SUNNE 37-63-EA2 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30362086
Hersteller:
     Sunne
Herst.-Nr.:
     37-63-EA2
EAN/GTIN:
     6956745153003
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 20 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
3 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.