Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Kleinformat-Laminiertaschen 54x86mm 2x250 Mic glänzend (100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 54x86mm 2x250 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 54x86mm 2x250 Mic glänzend (100)
GBC Kleinformat-Laminiertaschen 54x86mm 2x250 Mic glänzend (100)
Artikel-Nr.:
     107-532546
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740430
EAN/GTIN:
     0033816030756
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Kleinformat-Laminiertaschen sind in einer Auswahl von Stärken und Größen unter A5 erhältlich, ideal für verschiedenste Anwendungen wie Ausweise, Mitgliedskarten, kleine Schilder usw. Die Taschen haben eine Hochglanz-Oberfläche, schließen den Inhalt vollkommen ein und eignen sich für alle Folien-Laminiergeräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
86 mm
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyethylen
Oberflächenlackierung
Glänzend
Dicke
0.5 mm
Ursprungsland
China
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 7,58*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,20*
€ 7,91*
3 Tage
42
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,23*
€ 7,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 9,12*
9 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,93*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 3,57*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,23*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 9,17*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,91*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.