Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126028500 Herst.-Nr.: 3740400 EAN/GTIN: 5053866630404 |
| |
|
| | |
| Document Laminiertaschen schützen und veredeln regelmäßig verwendete Dokumente oder Aushänge. Sie sind in einer Auswahl von Stärken und Größen bis A2 erhältlich und ihre Hochglanzoberfläche gewährleistet jedes Mal ein professionelles Ergebnis. Auch ungewöhnliche Größen und Formen lassen sich leicht zuschneiden. Abgerundete Ecken und die einzigartige Ez-In - Eckenverschweißung der Formate A3, A4 und A5 ermöglichen präzises Einlegen und sichere Handhabung.
- Erhältlich in verschiedenen Stärken - Hochwertige Taschenkonstruktion - Abgerundete Sicherheitsecken - Zur Verwendung mit und ohne Transporthülle geeignet Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 216 mm | | Tiefe | 0.15 mm | | Höhe | 303 mm | Merkmale | Format | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie glänzend 75 micron, folientasche, leitz folientaschen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,18* | € 13,27* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,17* | € 13,28* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,19* | € 13,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,26* | € 13,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,85* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0918* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|