Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg HDMI 2.0, 1m SAVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg HDMI 2.0, 1m SAVER
Sandberg HDMI 2.0, 1m SAVER
Sandberg HDMI 2.0, 1m SAVER
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30372017
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     308-97
EAN/GTIN:
     5705730308970
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Mit HDMI können Sie gestochen scharfe Audio- und Videodaten in digitaler Qualität übertragen.Mit diesem Kabel können Sie HDMI-Geräte wie Ihren Blu-Ray-Player oder Ihre Videospielkonsole an Ihren Fernseher mit HDMI-Anschluss anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Breite
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.