Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Bosch BCH6L2561 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Trocken Beutellos Metallisch, Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30385925
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BCH6L2561
EAN/GTIN:
     4242002897349
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Endlich! Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der erste kabellose Staubsauger von Bosch mit der Reinigungsleistung eines konventionellen Staubsaugers.
- Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush.
- Einzigartige SensorBagless™ Technology: besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- Bosch Lithium-Ionen Technologie: langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- Neu: HygienefilterPlus für besonders saubere Ausblasluft
- Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen um und unter Möbeln dank extrem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
60 min
Ladezeit
6 h
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Metallisch, Sand
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.