Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A120409 Grillofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A120409 Grillofen
Bartscher A120409 Grillofen
Bartscher A120409 Grillofen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30392823
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Tisch-Backofen
Tischbackofen
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
190 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: kompaktbackofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.