Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 187610 Kabelklammer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 187610 Kabelklammer Metallisch
ERICO 187610 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30452913
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
24 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.