Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Trägerklammer
>
Artikel
ERICO 187690 Kabelklammer Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30453583
Hersteller:
ERICO
Herst.-Nr.:
187690
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
24 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
19 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.6 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Leitungshalter
,
Stahlträgerbefestigung
,
Trägerklammer
,
Trägerklemme
,
stahlträgerbefestigung caddy
,
kabel organizer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,38*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen