Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 187560 Kabelklammer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 187560 Kabelklammer Metallisch
ERICO 187560 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454091
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
14 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27287*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36287*
€ 0,43182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33287*
€ 0,39612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32287*
€ 0,38422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30287*
€ 0,36042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,27287*
€ 0,32472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.