Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 187540 Kabelklammer Metallisch 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 187540 Kabelklammer Metallisch 100 Stück(e)
ERICO 187540 Kabelklammer Metallisch 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454274
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
11 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27287*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36287*
€ 0,43182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34287*
€ 0,40802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33287*
€ 0,39612
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31287*
€ 0,37232
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,27287*
€ 0,32472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.