Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CAT425 Kabelklammer Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO CAT425 Kabelklammer Grün
ERICO CAT425 Kabelklammer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454609
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181130
EAN/GTIN:
     8711893811322
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
150 mm
Produktfarbe
Grün
Material
Galvanisiertes Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Schraublochdurchmesser
7 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,291*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,6291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,911*
€ 240,27409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,361*
€ 237,23959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,931*
€ 223,63789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,111*
€ 209,57209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,291*
€ 197,88629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.