Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK 9581.000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal PK 9581.000
Rittal PK 9581.000
Artikel-Nr.:
     615-S59759
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9581.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polystyrene
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Breite
180 mm
Höhe
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,44*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,45*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 7,22*
7 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 13,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,25*
€ 25,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.