Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT5H-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT5H-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLT5H-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35920170
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT5H-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
8.9 mm
Dicke
2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
127 mm
Zugspannung (daN)
778
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,17*
€ 0,24*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1918*
€ 0,2718*
27 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2505*
€ 0,3325*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,18*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,50*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 658,42*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 434,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.