Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00204 Kabelbinder Polyamid Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00204 Kabelbinder Polyamid Rot
Hellermann Tyton 109-00204 Kabelbinder Polyamid Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469872
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00204
EAN/GTIN:
     4031026410463
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder rot
kabelbinder
kabelbinder rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Rot
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
Zugspannung (daN)
530
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,223*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,50223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,33*
€ 95,5927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,06*
€ 94,0814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,58*
€ 86,3702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 59,923*
€ 71,30837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,223*
€ 59,76537
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
109-00202
ab € 61,68*
Zubehör
HellermannTyton
109-00205
ab € 62,32*
Zubehör
HellermannTyton
109-00203
ab € 62,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.