Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton Q120R Kabelbinder Polyamid Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton Q120R Kabelbinder Polyamid Grün
Hellermann Tyton Q120R Kabelbinder Polyamid Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74300329
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00203
EAN/GTIN:
     4031026410456
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Breite
7.7 mm
Dicke
1.8 mm
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
530 g
Verpackungsvolumen
5220 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grün
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,64*
€ 93,5816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,83*
€ 89,0477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,88*
€ 87,9172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,11*
€ 73,9109
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
109-00202
ab € 62,15*
Zubehör
HellermannTyton
109-00204
ab € 50,363*
Zubehör
HellermannTyton
109-00205
ab € 62,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.