Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLF1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLF1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLF1M-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469894
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLF1M-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
109 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zugspannung (daN)
80
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CE CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,38*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,91*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.