Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ACC38-AV-M300 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit ACC38-AV-M300 Kabelklammer Schwarz
Panduit ACC38-AV-M300 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30469979
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ACC38-AV-M300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9.7 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
10.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,42852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 587,73*
€ 699,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 575,89*
€ 685,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 530,57*
€ 631,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 479,01*
€ 570,02
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 476,09*
€ 566,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 473,17*
€ 563,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 458,09*
€ 545,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 428,52*
€ 509,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.