Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Panduit A1C12-A-C8 Kabelklammer Grau 100 Stück(e)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30469984
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
A1C12-A-C8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
19.6 mm
Höhe
5.8 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Sammelhalter
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
panduit kabelmanagement
,
selbstklebende kabelschellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,48*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit ABMM-A-C Kabelkanal-Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen