Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit A2C12-A-C8 Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit A2C12-A-C8 Kabelklammer Grau
Panduit A2C12-A-C8 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     4502-12H8060
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     A2C12-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
5.8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1928*
€ 0,32*
1 Tag
90
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 15,95*
€ 32,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.