Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RB5 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton RB5 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton RB5 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton RB5 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton RB5 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     4147-M0224809
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-14059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
6 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18538*
€ 0,24538*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2491*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1904*
€ 0,2504*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1931*
€ 0,2558*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1941*
€ 0,2641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24538*
€ 0,292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22538*
€ 0,2682
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18538*
€ 0,2206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.