Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-00018 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30470299
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
32.5 mm
Durchmesser
10 mm
Schraublochdurchmesser
6.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,289*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.