Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1430161 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1430161 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Grün
Phoenix Contact 1430161 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1550 nm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488302
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1430161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Wellenlänge
1550 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
434.2 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Medienkonverter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5748*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.