Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T 3277 000 Elektrischer Standardverbindung 5 A 3P+T Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol T 3277 000 Elektrischer Standardverbindung 5 A 3P+T Gerade
Amphenol T 3277 000 Elektrischer Standardverbindung 5 A 3P+T Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30490513
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T 3277 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+T
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
5 A
Spannung
300 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.