Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 2642-100 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2642-100 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent
Eschenbach 2642-100 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30493459
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2642100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Objektivmaterial
Kunststoff
Objektivdurchmesser
100 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Typ
Handlupe
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.