Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 2642-840 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 2,5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach 2642-840 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 2,5x
Eschenbach 2642-840 Vergrößerungsglas Schwarz, Transparent 2,5x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30493460
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2642840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Vergrößerung
2.5 x
Linsenabmessungen (WxD)
100 x 50 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.