Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PBMS-H25-C Kabelbinder Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PBMS-H25-C Kabelbinder Polyamid
Panduit PBMS-H25-C Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30495511
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PBMS-H25-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10.7 mm
Breite
4.1 mm
Höhe
8.4 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Zertifizierung
CE, UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.