Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCS12-S8-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCS12-S8-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit CCS12-S8-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-S13999
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS12-S8-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
4.2 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40.2 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,39*
1 Tag
360
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
6 Tage
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,82*
€ 4,15*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0376*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.