Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCS19-S8-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCS19-S8-C Kabelklammer Weiß
Panduit CCS19-S8-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     615-S12774
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCS19-S8-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
4.8 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
4.2 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
49.3 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,283*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,299*
1 Tag
2870
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 16,76*
1 Tag
199
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 12,93*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,283*
€ 0,337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0376*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 KRSTMC Z100
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.