Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH112-S10-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CCH112-S10-C Kabelklammer Weiß
Panduit CCH112-S10-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     4502-12H8028
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH112-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
28.5 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
239.2 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 7,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,93*
€ 7,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.