Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH150-S10-C Kabelklammer Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit CCH150-S10-C Kabelklammer Weiß
Panduit CCH150-S10-C Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30495564
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH150-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
38.1 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
310.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,33*
€ 78,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 62,26*
€ 74,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0374*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.