Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH12-S10-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit CCH12-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit CCH12-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30495568
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH12-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
52.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.