Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH19-S10-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit CCH19-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit CCH19-S10-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30495571
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH19-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
4.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Dicke
1.3 mm
Schraublochdurchmesser
5.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
67.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,47*
€ 43,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,88*
€ 34,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0409*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.