Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FCM2-A-C14 Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit FCM2-A-C14 Kabelklammer Grau
Panduit FCM2-A-C14 Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     2805-FCM2-A-C14
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCM2-A-C14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50.8 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.4 mm
Tiefe
128.5 mm
Schraublochdurchmesser
3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,63*
2 Tage
10
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 191,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,0301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.