Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LPMM-S5-C Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit LPMM-S5-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit LPMM-S5-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40198270
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LPMM-S5-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10.2 mm
Breite
8.1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1893*
€ 0,2338*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,32*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 6,87*
1 Tag
1034
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 18,88*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 233,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
SE125PSC-LR0
ab € 67,19*
Zubehör
TR Fasteners
M3 12 KRSTMC Z100
ab € 1,59*
Zubehör
TR Fasteners
M3 6 KRSTMC Z100
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.