Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-333/800-006 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-333/800-006 selbstklebendes Etikett Weiß
Wago 210-333/800-006 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30498620
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-333/800-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Selbstklebende Beschriftungsstreifen; passend zu 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 260; 41 - 50 (80x); computerbeschriftet; pro Trägerkarte 40 selbstklebende Streifen; Streifenhöhe 6 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Haftetiketten pro Blatt
40 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Gewicht
12.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.