| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30498623 Herst.-Nr.: 210-333/800-009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Beschriftungsstreifen; passend zu 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 260; 71 - 80 (80x); computerbeschriftet; pro Trägerkarte 40 selbstklebende Streifen; Streifenhöhe 6 mm Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Haftetiketten pro Blatt | 40 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 12.3 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, din 333 6mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |