Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 885-106 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 885-106 Anschlussblock 1 Grau
Wago 885-106 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000020355
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     885-106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
125 A
Lateraler Abschnitt
35 mm²
Kabelstück (AWG)
14 - 2
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.8 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
48.7 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,76*
€ 7,05*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4188*
€ 7,8788*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,64417*
€ 8,14417*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6792*
€ 8,1792*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9035*
€ 8,3735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 176,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
885-506
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.