Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wago 2060-453/998-404 Anschlussblock 3 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-30508047
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2060-453/998-404
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
9 A
Kabelstück (AWG)
24 - 18
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.9 mm
Tiefe
13.1 mm
Höhe
4.5 mm
Energie
Nennspannung
63 V
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
Reihenklemmen
,
wago dosenklemme polzahl 3
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 206-859 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
WAGO Kontakttechnik
206-859
ab € 3,73166*
Zubehör
Wago 206-860 Handschraubendreher Einzeln
WAGO Kontakttechnik
206-860
ab € 3,58*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
Betätigungswerkzeug, Weiss, 61 x 15mm
WAGO Kontakttechnik
2060-189
ab € 0,5669*
Zubehör
Raytech Vergussmasse 30 x 24 x 23 mm transparent
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO 216-132 Aderendhülse 0.34 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00507*
Zubehör
Wago Stecker 2060 Leuchtensteckverbinder, Platine-Platine-Verbindung, Kontakte: 1, Anz.Ausl. 1, PCB, 9A, Weiß
WAGO Kontakttechnik
2060-951/028-000
ab € 0,177*
Zubehör
Wago Stecker 2060 Leuchtensteckverbinder, Platine-Platine-Verbindung, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, PCB, 9A, Weiß
WAGO Kontakttechnik
2060-952/028-000
ab € 0,2903*
Zubehör
Wago Stecker 2060 Leuchtensteckverbinder, Platine-Platine-Verbindung, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 3, PCB, 9A, Weiß
WAGO Kontakttechnik
2060-953/028-000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen