Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40468268 Herst.-Nr.: 0830432 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Material | PVC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12.5 mm | | Tiefe | 12.5 mm | | Höhe | 10.83 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,3555* | € 9,7935* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,582* | € 9,912* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,69764* | € 10,03764* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,96365* | € 10,32365* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,984* | € 10,354* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,9675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|