Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11609 Papierserviette Seidenpapier Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11609 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Papstar 11609 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Papstar 11609 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Papstar 11609 Papierserviette Seidenpapier Gelb
Artikel-Nr.:
     2909-4002911216095
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11609
EAN/GTIN:
     4002911116098
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
8.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
436.28 g
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Papiergewicht
54 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 6,00*
11 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,20*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 8,66*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,31*
€ 23,68*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,39*
€ 32,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10452
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
10819
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
10820
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
10822
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11605
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
11607
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
11608
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11621
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
11622
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
81449
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81747
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81748
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
81749
ab € 4,47*
Sonstiges
PAPSTAR
82360
ab € 4,48*
Sonstiges
PAPSTAR
84813
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.