Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401505012-E Drahtverbinder Rj-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401505012-E Drahtverbinder Rj-45 Schwarz
METZ CONNECT 1401505012-E Drahtverbinder Rj-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30725316
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401505012-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Technologie
Cat.6a
Merkmale
Stecker
Rj-45
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,381*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,731*
€ 2,05989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401008204-E
ab € 0,789*
Zubehör
Metz Connect
1401008205-E
ab € 0,789*
Zubehör
Metz Connect
1401008206-E
ab € 0,789*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.