| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30778779 Herst.-Nr.: AC-60E EAN/GTIN: 6438158571747 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Ausgangsstrom | 1500 mA | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Betriebsprinzip | Kontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, nokia ladegerät usb, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |