Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Black & Decker ADV1200-XJ Handstaubsauger Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30779707
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ADV1200-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Passend für alle 12V Buchsen (Zigarettenanzünder) im Auto. Der transparente Schmutzfangbehälter ist auf Knopfdruck abnehmbar. Die Kabelaufwicklung am Gerät ermöglicht ein aufgeräumtes und platzsparendes Verstauen im Auto oder Kofferraum. 2-stufiges Filtrationssystem mit Cyclonic Action für eine hohe Schmutzaufnahme.und Saugleistung. Kompaktes und leichtes Design dank patentierter „Motor-in-Filter“-Technologie. Breite Saugöffnung, um auch größere Stücke aufsaugen zu können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Motorschutzfilter
Ja
Energie
Maximale Eingangsleistung
11 W
Lieferumfang
Ladeadapter fürs Auto
Ja
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.5 l
Akkuladezeit
0.5 h
Schlauchtyp
Flexible
Kabellänge
5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.