Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WEN20630800 Wäschekorb 20 l Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WEN20630800 Wäschekorb 20 l Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
WENKO WEN20630800 Wäschekorb 20 l Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
WENKO WEN20630800 Wäschekorb 20 l Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
WENKO WEN20630800 Wäschekorb 20 l Rund Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790150
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20630800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Trendiger Badhocker zum sitzen und als Wäschesammler nutzbar
Mit seinem farbenfrohen Grün wird der trendige Badhocker und Wäschesammler Candy zum Hingucker in jedem Bad. Der runde Hocker ist aus stabilem ABS – Kunststoff gefertigt. Die Größe des Wäschesammlers ist Ø 36 cm x H 50,5 cm und passt in jedem stylischen Badezimmer.

Unter der Sitzfläche bietet der praktische Badhocker viel Stauraum für Schmutzwäsche. Bis zum nächsten Waschgang finden in dem herausnehmbaren Wäschesack dekorativ 20 Liter Wäsche Platz.

Stilvoller Badhocker und Wäschesammler aus dem Hause WENKO für hohe Qualitätsansprüche
Die großzügige, gepolsterte Sitzfläche lädt jederzeit zum Sitzen ein oder ist als Ablagefläche geeignet. Bis 120 kg ist der moderne Badhocker belastbar. Zum reinigen des Hockers, ist die Sitzfläche abwaschbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Durchmesser
360 mm
Merkmale
Volumen (l)
20 l
Form
Rund
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20625100
ab € 37,67*
Ähnlich
Wenko
20624100
ab € 37,91*
Ähnlich
Wenko
20631100
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.